800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735

800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735
800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735
800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735
800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735
800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735
800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735
800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735
800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735
800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735
800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735
800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735
800-BYWST2 ワークスタンド サンワダイレクト 54121735

ワークスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54121735品番800-BYWST2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

このスタンドに保持した自転車の角度を変えることが可能で、メンテナンスをする部分を自分の目線に合わせて、固定することができます。
クイックリリース付きなので、角度変動が自由で簡単操作。
コーナー設置ができる脚にしており、設置場所にも困りません。
折りたたみも簡単で、手軽に持ち運びも可能。

付属品工具トレー、ハンドル支えレバー耐荷重(kg)約30、工具トレー耐荷重/約18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)963×706×1020~1600適合フレーム約25mm~50mm(自転車設置)
取扱説明書:あり
注意
※カーボンフレームやアルミフレームを載せるときは、クイックシューの締めすぎには十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする