曜日別特売

スチールフォームクーラー

スチールフォームクーラー - CAPTAIN STAG

51Lの大容量。水抜き栓付属で排水もスムーズ。ウレタンフォーム注入式で保冷力抜群。

材質本体・ふた:鋼(粉体塗装)・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォームカーキ質量(g)6900容量(L)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×410×415保冷効力(℃)3.3以下(JIS)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54290575UE-0080
35,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする