曜日別特売

真鍮あおり止め

真鍮あおり止め - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮あおり止め - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮あおり止め - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮あおり止め - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮あおり止め - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(3件のレビュー)

真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5430145962029080×36×1880
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
5430146862073694×36×2075
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
5430147762074284×36×2060
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54301477
2023-12-14
用途: ドアの鍵取り替え
重見モータース自動車・二輪車・自転車関連業

サイズを間違えたから取り付けられなかったが物はしっかりしていていいと思う

対象商品 : 54301459
2022-10-08
用途: 扉用として

価格の割にはしっかりとしたつくりで大満足です。納期がもう少し早いと良かったです。

対象商品 : 54301468
2021-02-28
用途: 引き戸扉のサブ鍵
その他業種

金メッキでしっかりした作りでした。普段人の出入りがあり目につきやすい場所に付けたので、あまりみすぼらしくならずにすんでいるかなと思っています。可動域も広く気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする