真鍮棚受け(アンティークシリーズ)

真鍮棚受け(アンティークシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮棚受け(アンティークシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮棚受け(アンティークシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮棚受け(アンティークシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮棚受け(アンティークシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮棚受け(アンティークシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮棚受け(アンティークシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮棚受け(アンティークシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約10付属品取付ビス(3.5×25 4P)棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※棚受けに2本使用した場合は約20kg程度となります。
全20種類を絞り込む
呼称
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼称
仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54304094620374100古白色真鍮古白色仕上げ19×85×100約100
2,150
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54304103620375150古白色真鍮古白色仕上げ23×117×155約200
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
54304119620376200古白色真鍮古白色仕上げ28×155×206約330
4,950
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304128620377250古白色真鍮古白色仕上げ28×200×248約520
6,600
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304137620583100黒色真鍮ブラック仕上げ19×85×100約100
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304146620584100アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ19×85×100約100
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304155620585150黒色真鍮ブラック仕上げ23×117×155約200
3,200
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304173620587200黒色真鍮ブラック仕上げ28×155×206約330
4,950
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304189620588200アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ28×155×206約330
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304198620589250黒色真鍮ブラック仕上げ28×200×248約520
6,600
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304207620590250アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ28×200×248約520
5,400
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304216620700100古色真鍮古色仕上げ19×85×100約100
2,050
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
54304225620701150古色真鍮古色仕上げ23×117×155約200
3,100
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
54304234620704200古色真鍮古色仕上げ28×155×206約330
4,850
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54304243620705250古色真鍮古色仕上げ28×200×248約520
6,500
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304259620710100金色真鍮磨き仕上げ19×85×100約100
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
54304268620711150金色真鍮磨き仕上げ23×117×155約200
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304277620712200金色真鍮磨き仕上げ28×155×206約330
4,450
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
54304286620713250金色真鍮磨き仕上げ28×200×248約520
6,100
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
54304164620586150アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ23×117×155約200
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする