曜日別特売

真鍮ラッチ

真鍮ラッチ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ラッチ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ラッチ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ラッチ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

真鍮製の丸棒角ラッチ(スライド式のラッチ)です。しっかりと取り付けられるデザインなので、安心です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54305528620236取付ビス(2.7×16 6P)60×27×15SS
2,750
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
54305537620731取付ビス(3.1×16 6P)66×36×1550
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54305546620732取付ビス(3.1×16 6P)117×34×15100
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54305546
2022-02-10
用途: 新規扉に使用
EITO-CODE自動車・二輪車・自転車関連業

木製の扉でなかなか良いデザインのラッチが見つからなかったのですが
これは非常に気に入りました。
デザイン及び使い勝手最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする