真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Shortタイプ 台座丸形

真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Shortタイプ 台座丸形 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Shortタイプ 台座丸形 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

線の美しさを活かした真鍮製のタオルバー(真鍮製タオル掛け)。
無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。
長さは45cmと少し長めとなっております。タオルを掛けたときにタオルバーの直角のラインの美しさが残るデザインとなっています。ビスはマイナスビスを使用しているため、デザインに溶け込みます。
タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。
またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。
色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)478×28×45呼称45仕上真鍮ヘアライン仕上げ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306989640100
4,430
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする