GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ダブルタオルバー(Solid Brassシリーズ)
シンプルでカジュアルな仕上げで、場所を選ばずお使いいただける2枚掛けタイプの真鍮製2連タオル掛けです。
バスタオルを掛けるのににちょうど良いサイズです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
720×145×155
質量(g)
約794
耐荷重(kg)
約5
付属品
取付ビス(3.5×25)
呼称
68
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54308206
640434
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308215
640814
金色
真鍮クリアー仕上げ
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308224
640819
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54308233
640824
古色
真鍮古色仕上げ
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください