GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮フック(キャラクターシリーズ)キャットSS
よ~く見るとネコの姿をしている真鍮製フックです。フック部分がしっぽになっています。耐荷重 約5kg
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(2.7×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×41×33
仕上
真鍮クリアー仕上げ
内容量
1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54310148
610483
¥850
¥
849
¥934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください