真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR1760 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のブラケットマリンライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。
優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。
玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136質量(kg)約1.2高さ(mm)170奥行(mm)190消費電力(W)4口金E17ガラス部くもりガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54311469750247真鍮磨き仕上げ金色
28,900
28,880
31,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311478750248真鍮クローム仕上げ銀色
31,900
31,880
35,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311487750249真鍮古色仕上げ古色
30,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311496750250真鍮ブラック仕上げ黒色
31,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54311505750251真鍮古白色仕上げ古白色
31,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54311514750252真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
28,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54311523750253真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
28,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54311539750254真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
28,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54311548750255真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
28,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする