真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BT1760 FR LE ティルトタイプ

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BT1760 FR LE ティルトタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BT1760 FR LE ティルトタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

十字のマスクと傘付きデザインが定番の真鍮製のマリンポーチライト。
アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。斜めに広く照らすため、直接光源が目に入らないようクモリガラスを採用。レトロな雰囲気の中にマリンライトの象徴でもある真鍮ガードをまとった灯りが優しく灯ります。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間にもおすすめです。
防雨型の照明器具ですので、屋外の直接風雨にさらされる場所でも使用できます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136高さ(mm)145奥行(mm)325消費電力(W)4口金E17ガラス部くもりガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54311557700490真鍮磨き仕上げ金色
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311566700491真鍮古白色仕上げ古白色
36,000
取扱い終了
返品不可
54311575700492真鍮ブラック仕上げ黒色
35,000
取扱い終了
返品不可
54311584750306真鍮クローム仕上げ銀色
35,000
取扱い終了
返品不可
54311593750307真鍮古色仕上げ古色
34,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54311609750308真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
29,000
取扱い終了
返品不可
54311618750309真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
29,000
取扱い終了
返品不可
54311627750310真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
29,000
取扱い終了
返品不可
54311636750311真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
29,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする