真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1710 CL LE

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1710 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1710 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1710 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1710 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1710 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1710 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

波打つデザインのガラスセードが特徴のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。
クリアーガラスでありながらも柔らかな灯りとなり、壁面には波打つ灯りと影が印象的に映り込みます。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)120質量(kg)約0.8高さ(mm)180奥行(mm)160消費電力(W)5口金E17ガラス部クリアガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54311733700472真鍮磨き仕上げ金色
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311749700473真鍮古色仕上げ古色
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311758700477真鍮ブラック仕上げ黒色
32,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311767750222真鍮クローム仕上げ銀色
27,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
54311776750223真鍮古白色仕上げ古白色
28,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
54311785750224真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54311794750225真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54311803750226真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54311819750227真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする