真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)

真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

オフィスや店舗でもイメージを損なわないシンプルなデザインの真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。
ペーパー差込バーはバネにて収縮しますので、ペーパー交換も簡単!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約520耐荷重(kg)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×150×78内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54313465640016銀色真鍮クローム仕上げ
10,200
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313474640071金色真鍮クリアー仕上げ
9,100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
54313483640446アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
10,000
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313499640447黒色真鍮ブラック仕上げ
10,000
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
54313535640802古色真鍮古色仕上げ
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313544640806古白色真鍮古白色仕上げ
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313508640448パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
8,900
取扱い終了
返品不可
54313517640449アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
8,900
取扱い終了
返品不可
54313526640450メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
8,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする