曜日別特売

真鍮ドアノブ DN1 オーバル

真鍮ドアノブ DN1 オーバル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアノブ DN1 オーバル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮を贅沢に使った優雅なカーブを描く楕円形の真鍮製ドアノブです。控えめな装飾に気品を感じます。
内外用2個セットとなります。
真鍮を磨いただけのシンプルな仕上げで、時間とともに変色する味わい深いカラーです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ラッチボルト、ストライク金具、取付ビス材質真鍮寸法(mm)ノブ部:60、台座:63金色奥行(mm)64仕上真鍮磨き仕上げ取手握り玉内容量1セット
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54318444620851
20,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする