曜日別特売

真鍮ドアノブ DN3 trapezoid

真鍮ドアノブ DN3 trapezoid - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアノブ DN3 trapezoid - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮を贅沢に使った角ばった塊のようなデザインの真鍮製ドアノブです。
シンプルでありながら重厚な存在感を感じます。
内外用2個セットとなります。
真鍮を磨いただけのシンプルな仕上げで、時間とともに変色する味わい深いカラーです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ラッチボルト、ストライク金具、取付ビス材質真鍮寸法(mm)ノブ部:58、台座:65金色奥行(mm)65仕上真鍮磨き仕上げ取手握り玉内容量1セット
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54318469620853
20,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする