GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ドアハンドル DH1
真鍮を贅沢に使った重厚感を感じる中型の真鍮製ドアハンドル。
クローゼットの扉や大型の引き出しの引手としてもお使いいただけます。
1本のみの単品販売となります。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×255×57
仕上
真鍮磨き仕上げ
取手
取手
内容量
1本
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。
※1本での販売となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54318478
620845
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください