曜日別特売

真鍮ドアハンドル DH2 L

真鍮ドアハンドル DH2 L - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアハンドル DH2 L - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの左用です。
1本のみの単品販売となります。
観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 R (620847)と合わせてご使用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78仕上真鍮磨き仕上げ取手取手内容量1本
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。
※1本での販売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54318487620846
22,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54318487
2022-12-14
用途: リビングへ入るドア

玄関ホールに面したリビングドアに使用。色々探しましたが、コストパフォーマンスの良いこちらにしました。上を見るとキリが無くて。
とても満足してます。
重厚感があり、安っぽく見えません。
購入出来て良かったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする