GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ドアハンドル DH3 WOOD
木製のハンドルが優しく真鍮と調和した大型の真鍮製ドアハンドル。
1本のみの単品販売となります。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮+木
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×435×67
仕上
真鍮磨き仕上げ
取手
取手
内容量
1本
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。
※1本での販売となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54318505
620848
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください