真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1784 BU 軒下用 防滴

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1784 BU 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1784 BU 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムと一体となり、まるで照明全体が電球の様な、アンティーク感漂うデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。
軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮消費電力(W)40口金E17ガラス部泡入りガラス電球の種類普通球内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54320246750273真鍮ブラック仕上げ
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320237750272真鍮クローム仕上げ
26,700
取扱い終了
返品不可
54320255750274真鍮古白色仕上げ
27,700
取扱い終了
返品不可
54320264750275真鍮パシフィックブルー仕上げ
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54320273750276真鍮アースグレイ仕上げ
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54320289750277真鍮メイグリーン仕上げ
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54320298750278真鍮60sオレンジ仕上げ
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする