真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
メンズライクなデザインのブラケットライト。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210消費電力(W)5口金E26ガラス部くもりガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54320833750372真鍮磨き仕上げ金色
51,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320858750374真鍮古色仕上げ古色
53,100
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320867750375真鍮ブラック仕上げ黒色
53,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320849750373真鍮クローム仕上げ銀色
51,000
取扱い終了
返品不可
54320876750376真鍮古白色仕上げ古白色
52,000
取扱い終了
返品不可
54320885750377真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
38,500
取扱い終了
返品不可
54320894750378真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
38,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54320903750379真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
38,500
取扱い終了
返品不可
54320919750380真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
38,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする