650606 真鍮ベル 壁付け GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321603

 

650606 真鍮ベル 壁付け GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321603 650606 真鍮ベル 壁付け GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321603

真鍮ベル 壁付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54321603 品番650606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イタリア製のワンランク上の音色を奏でる真鍮製の高級ベルす。涼やかな余韻があります。ワンタッチで壁から取り外すことができる取り付け台つきです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×20 2P) 材質真鍮 金色 質量(g)約1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×185×185 呼称150 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする