GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ベル 壁付け 3レン
ドアの僅かな振動でも音が出る3連の真鍮製のベルです。
ドアベルとしてオススメです。
「喫茶店などで見かけて探していた・・・」そんなお客様のお話を良く聞きます。
用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
質量(g)
約240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
124×130×145
仕上
真鍮磨き仕上げ
内容量
1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54321628
650657
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください