真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P2060 CL LE

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P2060 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

フィッシャーマンズスタイルの真鍮製の小型ペンダントライト。
本体を真鍮のダイカストという贅沢な方法で鋳造し、彫りの深い表情をしています。
天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。設置工事は不要です。
クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに消費電力(W)5材質真鍮ガラス部クリアガラス電球の種類LED口金E26付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書幅(mm)206高さ(mm)205奥行(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54321804700362金色真鍮クリアー仕上げ約2.4
40,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321813700363銀色真鍮クローム仕上げ約2.3
42,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする