700362 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P2060 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321804

 

700362 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P2060 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321804 700362 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P2060 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321804

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P2060 CL LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54321804 品番700362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィッシャーマンズスタイルの真鍮製の小型ペンダントライト。
本体を真鍮のダイカストという贅沢な方法で鋳造し、彫りの深い表情をしています。
天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。設置工事は不要です。
クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。

消費電力(W)5 材質真鍮 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 質量(kg)約2.4 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED 口金E26 付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 幅(mm)206 高さ(mm)205 奥行(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする