CUC(中国産業)
C's CLUB クールメッシュ杢アームカバー 1624
1日中、爽快冷感が持続。程よい締め付けで着脱も簡単!
シリーズ
クールメッシュコンプレッション
混率(%)
本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル100
機能
冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
長さ(cm)
色番
上腕周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54210145
1624
杢コン
M
40
120
22
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
54210163
1624
杢シルバー
M
40
122
22
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
54210179
1624
杢シルバー
L
46
122
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
54210154
1624
杢コン
L
46
120
25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください