曜日別特売

C's CLUB 長袖ブルゾン 3008

C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖ブルゾン 3008 - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

さりげなく使用されているメッシュ加工で通気性抜群。裏綿素材で肌触りもよく優れた吸汗性で夏を快適に。サマーソフト裏綿二重織りの制電素材を使用。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。肌側の素材は綿タッチで吸水速乾性に優れ不快なベタつきを軽減。究極の通気性を追求するために随所にメッシュを使用したデザイン。色も豊富な6色展開。

種別長袖ブルゾンシリーズ3005SERIES混率(%)ポリエステル85・綿15(ソフト裏綿)仕様背中メッシュ仕様、右胸内ポケット仕様、両脇メッシュ仕様内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542189133008コンS02110466153
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542189293008コンM02114486456
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542189383008コンL02118506658
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
542189473008コンLL02122526860
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542189563008コン3L02126547061
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
542189653008コン4L02132567162
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542189743008コン6L02142607262
オープン
2,990
3,289(税込)
12日以内出荷
542189833008コン8L02150627363
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542189993008シルバーS26110466153
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542190083008シルバーM26114486456
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542190173008シルバーL26118506658
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542190263008シルバーLL26122526860
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
542190353008シルバー3L26126547061
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542190443008シルバー4L26132567162
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542190533008シルバー6L26142607262
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542190693008シルバー8L26150627363
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542190783008チャコールグレーS34110466153
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542190873008チャコールグレーM34114486456
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542190963008チャコールグレーL34118506658
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542191053008チャコールグレーLL34122526860
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542191143008チャコールグレー3L34126547061
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542191233008チャコールグレー4L34132567162
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542191393008チャコールグレー6L34142607262
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542191483008チャコールグレー8L34150627363
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542191573008フェードグリーンS36110466153
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542191663008フェードグリーンM36114486456
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542191753008フェードグリーンL36118506658
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542191843008フェードグリーンLL36122526860
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542191933008フェードグリーン3L36126547061
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542192093008フェードグリーン4L36132567162
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542192183008フェードグリーン6L36142607262
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542192273008フェードグリーン8L36150627363
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
542192363008ミントグリーンS40110466153
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542192453008ミントグリーンM40114486456
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542192543008ミントグリーンL40118506658
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542192633008ミントグリーンLL40122526860
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542192793008ミントグリーン3L40126547061
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542192883008ミントグリーン4L40132567162
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542192973008ミントグリーン6L40142607262
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542193063008ミントグリーン8L40150627363
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542193153008ロイヤルブルーS44110466153
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542193243008ロイヤルブルーM44114486456
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542193333008ロイヤルブルーL44118506658
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542193493008ロイヤルブルーLL44122526860
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542193583008ロイヤルブルー3L44126547061
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542193673008ロイヤルブルー4L44132567162
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542193763008ロイヤルブルー6L44142607262
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542193853008ロイヤルブルー8L44150627363
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-26
用途: 電気工作物の日常点検作業時
その他業種

明るいグレー色で清潔感がある作業着です。生地は軽くて薄地の綿のため、通気性があり快適です。夏場には最適な作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする