ラウンドポスト用 エポキシ系接着剤1kg缶 TSS-1K

ラウンドポスト用 エポキシ系接着剤1kg缶 TSS-1K - グリーンクロスラウンドポスト用 エポキシ系接着剤1kg缶 TSS-1K - グリーンクロス

主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。

用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)1アズワン品番64-6604-16内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54292133-
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする