KTC
絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
奥行(mm)
20
規格
IEC 60900:2004規格
差込角(sq.)
6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25649804
ZBE2-050
50
70
35
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
25649813
ZBE2-075
75
90
50
¥
8,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
25649829
ZBE2-150
150
170
80
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る