サンコー(サンコーミタチ)
100mm ディスクグラインダ(低速・高トルクタイプ)
高性能モータ搭載。
コード長3.5m。
より広い作業範囲が可能。
サイドハンドル標準装備。
付属品
サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)
735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
最高使用周速度(m/s)
72
シャフト寸法(mm)
M10(1.5)×10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54292553
MG100BDL
単相100
7.6
9500
355
125
120
1.5
3.5
100
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください