サトーパーツ
表示灯 LEDブラケット DB-2-F
材質(本体)
クローム:黄銅、黒色:黄銅
レンズ色
R(赤)、G(緑)、Y(黄)
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)
ナット:0.7
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
1.5~3.5
ナット二面幅(mm)
10
色(本体)
B(黒)、CH(クローム)
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54298056
DB-2-F-BG
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください