曜日別特売

表示灯 LEDブラケット DB-7-F

表示灯 LEDブラケット DB-7-F - サトーパーツ
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.3端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54298074DB-7-F-G
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする