BERGQUIST
ウルトラソフト放熱シート
非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途
パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
材質
シリコン
長さ(mm)
406
幅(mm)
203
硬度
5(ASTMD2240)
難燃性
V-0(UL94)
熱伝導率(W/mk)
1
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54338595
GPVOUS-0.020-00-0816
1枚
0.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54338604
GPVOUS-0.040-00-0816
1枚
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54338613
GPVOUS-0.060-00-0816
1枚
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
54338629
GPVOUS-0.080-00-0816
1枚
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338638
GPVOUS-0.100-00-0816
1枚
2.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338647
GPVOUS-0.125-00-0816
1枚
3.17
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54338656
GPVOUS-0.160-00-0816
1枚
4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
54338665
GPVOUS-0.200-00-0816
1枚
5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54338674
GPVOUS-0.250-00-0816
1枚
6.35
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54338683
GPVOUS-0.020-01-0816
1セット(10枚)
0.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
54338699
GPVOUS-0.040-01-0816
1セット(10枚)
1
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
54338708
GPVOUS-0.060-00-0816
1セット(10枚)
1.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54338717
GPVOUS-0.080-01-0816
1セット(10枚)
2
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
54338726
GPVOUS-0.100-00-0816
1セット(10枚)
2.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54338735
GPVOUS-0.125-00-0816
1セット(10枚)
3.17
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54338744
GPVOUS-0.160-00-0816
1セット(10枚)
4
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54338753
GPVOUS-0.200-00-0816
1セット(10枚)
5
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54338769
GPVOUS-0.250-00-0816
1セット(10枚)
6.35
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください