TAKIGEN(タキゲン)
チェイン止め金具(L=91)
表面仕上げ
表面仕上:B-134・B-135:亜鉛めっきクロ
メート処理
材質
鉄
寸法L(mm)
91
寸法d(mm)
20
寸法D(Φmm)
12
寸法W(mm)
10
使用荷重(N)
3000
タキゲンコード
11231
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340625
B-134-10
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください