建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)

建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0) - TAKIGEN(タキゲン)建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0) - TAKIGEN(タキゲン)
用途建設機械・特装車材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54340659B-1808-12
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする