TAKIGEN(タキゲン)
押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)
材質
羽根/アルミニウム合金押出し材
(A6N01S)軸/ステンレス
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
質量(g)
30
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
10409
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340686
B-205-5
2
4.7
150
25
9
33
38
3.2
1.2
¥
1,839
¥
2,023
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください