TAKIGEN(タキゲン)
スプリングフック (L=107)
材質
鉄
寸法L1(mm)
107
寸法L2(mm)
11
寸法W(mm)
16
寸法W2(mm)
16
使用荷重(N)
200
タキゲンコード
10151
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340826
B-58-1
¥
306
¥
337
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください