ステンレス ジョイント金具(Φ6用)

ステンレス ジョイント金具(Φ6用) - TAKIGEN(タキゲン)
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54340878C-1040-J-68.51113.523.512
252
277(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする