TAKIGEN(タキゲン)
連動安全装置用角棒(全長1070)
材質
ステンレス鋼
質量(g)
1775
寸法L1(mm)
1000
寸法L2(mm)
1070
寸法P(mm)
1056
タキゲンコード
60686
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54341553
FA-622-2用角棒
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください