TAKIGEN(タキゲン)
連動安全装置用角棒(全長1270)
材質
ステンレス鋼
質量(g)
1930
寸法L1(mm)
1200
寸法L2(mm)
1270
寸法P(mm)
1256
タキゲンコード
60687
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54341569
FA-622-3用角棒
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください