クイックガイド付ストッププレート装備でケガキ線との位置合わせが素早く簡単です。
36Vモーター採用で100Vに負けないハイパワーです。
ヘッド角を0°・45°・90°に調整でき、障害物の回避して穴あけが可能です。
モーター部は無負荷時でも360°回転するため、常に握りやすいトリガーポジションを維持できます。
1回の充電で90回打抜き可能(SS400Φ20 t=9にて)です。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54339094 | ISK-BP20LF | 64331558 | ISK-BP20F | ![]() | バリアフリーパンチャー | IKURATOOLS(育良精機) | 1台 | ¥249,800 税込¥274,780 | 注文コードが変更になりました |