放熱パッド HC5.0

放熱パッド HC5.0 - BERGQUIST

熱伝導率に非常に優れております。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。

用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコン長さ(mm)406幅(mm)203硬度35(ASTMD2240)難燃性V-0(UL94)熱伝導率(W/mk)5危険物の類別非危険物
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54344125GPHC-5.0-0.020-02-08161枚0.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54344134GPHC-5.0-0.040-02-08161枚1
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
54344143GPHC-5.0-0.060-02-08161枚1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54344159GPHC-5.0-0.080-02-08161枚2
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54344168GPHC-5.0-0.100-02-08161枚2.5
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54344177GPHC-5.0-0.125-02-08161枚3.17
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54344186GPHC-5.0-0.020-02-08161セット(10枚)0.5
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54344195GPHC-5.0-0.040-02-08161セット(10枚)1
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54344204GPHC-5.0-0.060-02-08161セット(10枚)1.5
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54344213GPHC-5.0-0.080-02-08161セット(10枚)2
オープン
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54344229GPHC-5.0-0.100-02-08161セット(10枚)2.5
オープン
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54344238GPHC-5.0-0.125-02-08161セット(10枚)3.17
オープン
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする