ジョー・プリンス竹下
ウイングハンドル 鍵付 同一
左右兼用型です。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
止金が付属しています。
防水性能はIPX3相当です。
鍵
鍵は2本付属しています。
同一鍵番号はNo.4444です。
用途
配電盤、分電盤、制御盤、設備等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
内容量
1個
注意
※同一鍵仕様のみの取り扱いです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54348578
PCH-25
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください