美和ロック
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途
オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
64
内容量
1セット
注意
※扉への加工が必須です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54437898
U9 TK5LT50-2 64×33-41 SF
-
シルバー
¥
75,650
¥
62,980
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
54437907
U9 TK5LT50-2 64×33-41 BK
-
ブラック
¥
75,650
¥
62,980
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73548871
U9 TK5LT50-2 64×33-41 SF【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
シルバー
¥
75,650
¥
62,980
¥
50,980
アウトレット
¥
56,078
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください