モノタロウ

保護服 つなぎ 使い捨て フード付

保護服 つなぎ 使い捨て フード付 - モノタロウ
(63件のレビュー)

背ウエストゴム入、袖口ゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。

用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン構造1層機能通気性質量(g/m2)60
取扱説明書:化学物質安全性参考資料:
注意
※衣服の上から着用してください。
※火気に近づけないでください。
※洗濯はしないでください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54437934-1着M152~17076~92
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54437943-1着L164~17684~104
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54437959-1着LL170~18892~112
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54437968-1着3L176~19496~124
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54437977-1着M152~17076~92
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54437986-1着L164~17684~104
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54437995-1着LL170~18892~112
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54438004-1着3L176~19496~124
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75120545-1箱(50着)M152~17076~92
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75120554-1箱(50着)L164~17684~104
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75120588-1箱(50着)M152~17076~92
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75120597-1箱(50着)L164~17684~104
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75120606-1箱(50着)LL170~18892~112
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75120615-1箱(50着)3L176~19496~124
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
75120579-1箱(50着)3L176~19496~124
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54437934-65771153-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771153保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1着
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
54437943-65771169-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771169保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1着
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
54437959-65771178-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771178保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1着
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
54437968-65771187-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771187保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1着
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
54437977-65771196-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771196保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1着
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
54437986-65771205-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771205保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1着
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
54437995-65771214-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771214保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1着
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
54438004-65771223-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771223保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1着
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
75120545-65771239-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771239保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1箱(50着)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75120554-65771248-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771248保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1箱(50着)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75120588-65771275-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771275保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1箱(50着)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
75120597-65771284-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771284保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1箱(50着)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75120606-65771293-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771293保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1箱(50着)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75120615-65771309-- 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 65771309保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ1箱(50着)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54437943
2024-03-05
用途: 現場で使用

石綿の有る現場で作業に使用、夏は厳しいですが使い捨てなので気にせづ使っています。

対象商品 : 54437986
2022-07-17
用途: 作業時着用
サービス業

コストパフォーマンス良いですよ。是非販売続けてください。夏は暑いです。

対象商品 : 54437943
2022-01-06
用途: 下回りの防錆処理時に着用

積雪前のノックスドルなどの下まわり処理時に着用しています。油まみれになるので布つなぎではつらいです。それにこの季節はとても暖かいです。(蒸れもせず快適)

2が参考にしています
対象商品 : 54437986
2021-12-16
用途: 庭木の、消毒作業に。
サービス業

今迄、雨合羽で済ませていましたが、安価で軽いので
使い捨て感覚で使用出来いいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 54437977
2022-04-02
用途: 防災用です。
月曜日のアンジェ飲食業

防災用の備蓄として購入しました。まだ使用してません。

対象商品 : 54437986
2022-01-25
用途: 塗料廃棄作業時

今まで汚れた作業着に着替えて作業していましたが、上から着ることで格段に楽になりました。品質的に安っぽくもないですし、良いものを買えたと思います。

対象商品 : 54437986
2022-02-24
用途: 塗装時に着用
運輸・通信業

使い捨てとなってるが、なかなか丈夫なので繰り返し着ても大丈夫。
現在3日目だが今のところ全く問題ない。

対象商品 : 54437986
2022-02-26
用途: 塗装作業時

表面が滑らかで汚れが付きにくいように思います。コスパも高く気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする