※着用例(モデル173cm/サイズM)

保護服 つなぎ 使い捨て フード付

(63件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54437934 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

背ウエストゴム入、袖口ゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。

用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン サイズM 構造1層 機能通気性 質量(g/m2)60 適応身長(cm)152〜170 適応胸囲(cm)76〜92
取扱説明書: 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※衣服の上から着用してください。
※火気に近づけないでください。
※洗濯はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54437934 - 65771153 - 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ 1着 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54437943
2024-03-05
用途:
現場で使用

石綿の有る現場で作業に使用、夏は厳しいですが使い捨てなので気にせづ使っています。

対象商品:
54437986
2022-07-17
用途:
作業時着用
サービス業

コストパフォーマンス良いですよ。是非販売続けてください。夏は暑いです。

対象商品:
54437943
2022-01-06
用途:
下回りの防錆処理時に着用

積雪前のノックスドルなどの下まわり処理時に着用しています。油まみれになるので布つなぎではつらいです。それにこの季節はとても暖かいです。(蒸れもせず快適)

2人が参考にしています
対象商品:
54437986
2021-12-16
用途:
庭木の、消毒作業に。
サービス業

今迄、雨合羽で済ませていましたが、安価で軽いので
使い捨て感覚で使用出来いいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
54437977
2022-04-02
用途:
防災用です。
月曜日のアンジェ 様 (飲食業)

防災用の備蓄として購入しました。まだ使用してません。

対象商品:
54437986
2022-01-25
用途:
塗料廃棄作業時

今まで汚れた作業着に着替えて作業していましたが、上から着ることで格段に楽になりました。品質的に安っぽくもないですし、良いものを買えたと思います。

対象商品:
54437986
2022-02-24
用途:
塗装時に着用
運輸・通信業

使い捨てとなってるが、なかなか丈夫なので繰り返し着ても大丈夫。
現在3日目だが今のところ全く問題ない。

対象商品:
54437986
2022-02-26
用途:
塗装作業時

表面が滑らかで汚れが付きにくいように思います。コスパも高く気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする