曜日別特売

SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L)

SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L) - SDC TANAKA(SDC田中)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。
潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。
表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。
焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。
メンテナンス時の作業時間が短縮できます。
繰り返し使用することができます。
高温環境下(300℃)でも性能を維持します。

用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理種別全ネジ穴の形状六角穴内容量1本
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
首下長(mm)
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
六角穴対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54444593SCB-CSF-M3X6M360.55.532.5
オープン
369
406(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444609SCB-CSF-M3X8M380.55.532.5
オープン
369
406(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444618SCB-CSF-M3X10M3100.55.532.5
オープン
369
406(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444627SCB-CSF-M3X12M3120.55.532.5
オープン
369
406(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444636SCB-CSF-M3X14M3140.55.532.5
オープン
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444645SCB-CSF-M3X16M3160.55.532.5
オープン
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444654SCB-CSF-M3X20M3200.55.532.5
オープン
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444663SCB-CSF-M4X6M460.7743
オープン
419
461(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444679SCB-CSF-M4X8M480.7743
オープン
419
461(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444688SCB-CSF-M4X10M4100.7743
オープン
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444697SCB-CSF-M4X12M4120.7743
オープン
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444706SCB-CSF-M4X14M4140.7743
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444715SCB-CSF-M4X16M4160.7743
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444724SCB-CSF-M4X20M4200.7743
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444733SCB-CSF-M4X25M4250.7743
オープン
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444749SCB-CSF-M5X8M580.88.554
オープン
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444758SCB-CSF-M5X10M5100.88.554
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444767SCB-CSF-M5X12M5120.88.554
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444776SCB-CSF-M5X14M5140.88.554
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444785SCB-CSF-M5X16M5160.88.554
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444794SCB-CSF-M5X20M5200.88.554
オープン
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444803SCB-CSF-M5X25M5250.88.554
オープン
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444819SCB-CSF-M6X8M6811065
オープン
569
626(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444828SCB-CSF-M6X10M61011065
オープン
578
636(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444837SCB-CSF-M6X12M61211065
オープン
578
636(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444846SCB-CSF-M6X14M61411065
オープン
588
647(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444855SCB-CSF-M6X16M61611065
オープン
588
647(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444864SCB-CSF-M6X20M62011065
オープン
598
658(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444873SCB-CSF-M6X25M62511065
オープン
608
669(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444889SCB-CSF-M6X30M63011065
オープン
608
669(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444898SCB-CSF-M8X12M8121.251386
オープン
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444907SCB-CSF-M8X16M8161.251386
オープン
709
780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444916SCB-CSF-M8X20M8201.251386
オープン
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444925SCB-CSF-M8X25M8251.251386
オープン
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444934SCB-CSF-M8X30M8301.251386
オープン
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444943SCB-CSF-M8X35M8351.251386
オープン
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444959SCB-CSF-M10X20M10201.516108
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444968SCB-CSF-M10X25M10251.516108
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444977SCB-CSF-M10X30M10301.516108
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444986SCB-CSF-M10X35M10351.516108
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444995SCB-CSF-M10X40M10401.516108
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする