SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L)

SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L) - SDC TANAKA(SDC田中)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。
潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。
表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。
焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。
メンテナンス時の作業時間が短縮できます。
繰り返し使用することができます。
高温環境下(300℃)でも性能を維持します。

用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。穴の形状六角穴材質SUS316L種別半ネジ表面処理プラズマ表面硬化処理内容量1本
全29種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
首下長(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
首下長(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
六角穴対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54445004SCB-CSH-M4X30M4200.730743
オープン
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445013SCB-CSH-M4X35M4200.735743
オープン
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445029SCB-CSH-M4X40M4200.740743
オープン
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445038SCB-CSH-M4X45M4200.745743
オープン
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445047SCB-CSH-M5X30M5220.8308.554
オープン
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445056SCB-CSH-M5X35M5220.8358.554
オープン
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445065SCB-CSH-M5X40M5220.8408.554
オープン
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445074SCB-CSH-M5X45M5220.8458.554
オープン
839
923(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445083SCB-CSH-M5X50M5220.8508.554
オープン
878
966(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445099SCB-CSH-M6X35M6241351065
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445108SCB-CSH-M6X40M6241401065
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445117SCB-CSH-M6X45M6241451065
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445126SCB-CSH-M6X50M6241501065
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445135SCB-CSH-M6X55M6241551065
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445144SCB-CSH-M6X60M6241601065
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445153SCB-CSH-M6X65M6241651065
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445169SCB-CSH-M6X70M6241701065
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445178SCB-CSH-M8X40M8281.25401386
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445187SCB-CSH-M8X45M8281.25451386
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445196SCB-CSH-M8X50M8281.25501386
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445205SCB-CSH-M8X55M8281.25551386
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445214SCB-CSH-M8X60M8281.25601386
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445223SCB-CSH-M8X65M8281.25651386
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445239SCB-CSH-M8X70M8281.25701386
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445248SCB-CSH-M8X75M8281.25751386
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445257SCB-CSH-M10X45M10321.54516108
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445266SCB-CSH-M10X50M10321.55016108
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445275SCB-CSH-M10X55M10321.55516108
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54445284SCB-CSH-M10X60M10321.56016108
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1415:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする