CONDOR(山崎産業)
コンドル ニュー除電払いミニ
(1件のレビュー)
静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます。
材質
毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS
質量(g)
60
径(Φ)×全長(mm)
ヘッド190×280
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54486837
FU767-000X-MB-BL
ブルー
64-5103-33
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54486846
FU767-000X-MB-P
ピンク
64-5103-34
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください