CONDOR(山崎産業)
コンドル ニュー除電払い小
静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます。
径(Φ)×全長(mm)
ヘッド190×450
質量(g)
112
材質
毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54486855
FU768-000X-MB-BL
ブルー
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
54486864
FU768-000X-MB-P
ピンク
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください