CONDOR(山崎産業)
カルーラ台車 50N
集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。
別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。
【関連品】
折りたたみコンテナOC-50L [FU757-050X-MB]
材質
フレーム:アルミ・樹脂
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)
558
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
534×370×27
荷台寸法(奥行)(mm)
394
材質(荷台)
アルミ・樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54487038
CA756-00SX-MB
200
394×558
142
2.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る