ケアソフトTL-8

ケアソフトTL-8 - CONDOR(山崎産業)ケアソフトTL-8 - CONDOR(山崎産業)ケアソフトTL-8 - CONDOR(山崎産業)ケアソフトTL-8 - CONDOR(山崎産業)

保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。
立ち作業の疲労を軽減します。
高いクッション性と防音性、保温効果のある発泡塩ビ、耐久性の高い塩ビシートの二層構造。
防炎適合品。

材質上層:PVCシート、下層:発泡PVC幅(mm)910厚さ(mm)8質量(kg)23長さ(m)10アズワン品番64-5103-29内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※カット売り不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54487083F-231-8
107,200
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする